曜日別特売

Top Notchホルダー TOP NOTCH

Top Notchホルダー TOP NOTCH - ケナメタル

Top Notch用内径ホルダー。多機能加工用。スチールシャンク

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
寸法F(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223757A12MNNTOR2Top Notch(TM)111218.5
43,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223766A12MNNTOL2Top Notch(TM)111218.5
43,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223775A16MNNTOR2Top Notch(TM)111622
35,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223784A16MNNTOL2Top Notch(TM)111622
35,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223793A20QNNTOR2Top Notch(TM)132026
37,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223809A20QNNTOL2Top Notch(TM)132026
37,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223818A25RNNTOR2Top Notch(TM)172534
42,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223827A25RNNTOL2Top Notch(TM)172534
42,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223836A25RNNTOR3Top Notch(TM)172534
42,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223845A25RNNTOL3Top Notch(TM)172534
42,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223854A32SNNTOR3Top Notch(TM)223244
51,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223863A32SNNTOL3Top Notch(TM)223244
51,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223879A40TNNTOR3Top Notch(TM)274054
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223888A40TNNTOL3Top Notch(TM)274054
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223897A40TNNTOR4Top Notch(TM)274054
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223906A40TNNTOL4Top Notch(TM)274054
63,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223915A50UNNTOR4Top Notch(TM)355070
78,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする