ケナメタル
旋削ホルダー H-MDUN 93°
ボーリングヘッド。H-MDUN93°
勝手
右
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
27
最小加工径D(Φmm)
50
長さL1(mm)
41
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
フランジ径D(Φmm)
40
ゲージインサート
DN_150608
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25223924
H40MDUNR15
¥
85,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください