曜日別特売

旋削ホルダー H-MCLN 95°

旋削ホルダー H-MCLN 95° - ケナメタル

ボーリングヘッド。H-MCLN95°

勝手形状ひし形80°寸法F(mm)35最小加工径D(Φmm)63長さL1(mm)41切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)フランジ径D(Φmm)50ゲージインサートCN_190612内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223933H50MCLNR19
90,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする