曜日別特売

旋削ホルダー MCLN 95°

旋削ホルダー MCLN 95° - ケナメタル

外径ホルダー。MCLN95°

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223949MCLNR2020K09ひし形80°95Kenloc(TM)0
14,950
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223958MCLNR2020K12ひし形80°95Kenloc(TM)0
17,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224003MCLNR1616H09ひし形80°95Kenloc(TM)0
13,470
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224028MCLNR2525M09ひし形80°95Kenloc(TM)0
15,890
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224265MCLNR2525M16ひし形80°95Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224274MCLNR3225P16ひし形80°95Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224299MCLNR2525M19ひし形80°95Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224308MCLNR3225P19ひし形80°95Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224317MCLNR3232P19ひし形80°95Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224326MCLNR4040R19ひし形80°95Kenloc(TM)0
33,300
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224353MCLNR1616H12ひし形80°95Kenloc(TM)0
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224369MCLNR2525M12ひし形80°95Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224378MCLNR3225P12ひし形80°95Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224859MCLNL2525M16ひし形80°95Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224868MCLNL3225P16ひし形80°95Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224886MCLNL2525M19ひし形80°95Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224895MCLNL3225P19ひし形80°95Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224904MCLNL3232P19ひし形80°95Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224913MCLNL4040R19ひし形80°95Kenloc(TM)0
33,300
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224938MCLNL1616H12ひし形80°95Kenloc(TM)0
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224947MCLNL2020K12ひし形80°95Kenloc(TM)0
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224956MCLNL2525M12ひし形80°95Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224965MCLNL3225P12ひし形80°95Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282523MCLNR3232P12ひし形80°95Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282539MCLNL3232P12ひし形80°95Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282548MCLNR3232P16ひし形80°95Kenloc(TM)0
24,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282557MCLNL3232P16ひし形80°95Kenloc(TM)0
24,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする