曜日別特売

旋削ホルダー MSBN

旋削ホルダー MSBN - ケナメタル

外径ホルダー。MSBN75°

形状四角形切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
全14種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223967MSBNL4040R19352004040
28,110
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223994MSBNR2020K12171253220
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224019MSBNR2525M12221503225
18,800
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
25224073MSBNR3225P12221703225
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224159MSBNR2525M15221503525
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224168MSBNR3232P15271703532
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224466MSBNR3232P19271704032
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224475MSBNR4040R19352004040
28,110
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224703MSBNL2020K12171253220
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224719MSBNL2525M12221503225
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224728MSBNL3225P12221703225
17,470
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224755MSBNL2525M15221503525
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224764MSBNL3232P15271703532
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225008MSBNL3232P19271704032
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする