曜日別特売

旋削ホルダー MDJN 93°

旋削ホルダー MDJN 93° - ケナメタル

外径ホルダー。MDJN93°

形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
全12種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223985MDJNR1616H11201003216
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224037MDJNL2020K11251253220
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224046MDJNR2020K11251253220
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224055MDJNL2525M11321503225
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224064MDJNR2525M11321503225
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224125MDJNR2020K15251253620
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224134MDJNR2525M15321503225
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224143MDJNR3225P15321703625
20,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224737MDJNL2525M15321503625
18,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224746MDJNL3225P15321703225
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282767MDJNR3232P1540.51733232
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282776MDJNL3232P1540.51733232
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする