旋削ホルダー MWLN 95°

旋削ホルダー MWLN 95° - ケナメタル旋削ホルダー MWLN 95° - ケナメタル

外径ホルダー。MWLN95°

形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224089MWLNL2020K06251252520
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224098MWLNR2020K06251252520
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224107MWLNL2525M06321502525
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224116MWLNR2525M06321502525
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229838MWLNR2525M08H4321503625
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232665MWLNL2020K08H4251253220
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232674MWLNL2525M08H4321503625
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232683MWLNL3225P08H4321703625
29,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232699MWLNR2020K08H4251253220
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232708MWLNR3225P08H4321703625
29,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282679MWLNR3232P08401703232
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282688MWLNL3232P08401703232
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする