曜日別特売

旋削ホルダー MVJN 93°

旋削ホルダー MVJN 93° - ケナメタル

外径ホルダー。MVJN93°

形状ひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
全10種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224177MVJNR2020K16251253720
20,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224186MVJNR3225P16321703725
23,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224195MVJNR2525M16321503725
21,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224204MVJNR3225P22321705025
20,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224773MVJNL2020K16251253720
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224789MVJNL2525M16321503725
21,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224798MVJNL3225P16321703725
23,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224807MVJNL3225P22321705025
20,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282697MVJNR3232P1640.51713732
29,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282706MVJNL3232P1640.51703732
29,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする