曜日別特売

旋削ホルダー MDNN

旋削ホルダー MDNN - ケナメタル

外径ホルダー。MDNN62.5°

寸法F(mm)12.5寸法LH(mm)41ゲージインサートDN_150608内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224213MDNNR2525M15ひし形55°62.5Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
25224229MDNNR3225P15ひし形55°62.5Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224816MDNNL2525M15ひし形55°62.5Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224825MDNNL3225P15ひし形55°62.5Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする