曜日別特売

旋削ホルダー MCRN 75°

旋削ホルダー MCRN 75° - ケナメタル

外径ホルダー。MCRN75°

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224238MCRNR2020K12ひし形80°75Kenloc(TM)0
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224247MCRNR2525M12ひし形80°75Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224256MCRNR3225P12ひし形80°75Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224283MCRNR3232P19ひし形80°75Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224694MCRNL3232P16ひし形80°75Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224834MCRNL2525M12ひし形80°75Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224843MCRNL3225P12ひし形80°75Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224877MCRNL3232P19ひし形80°75Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225175MCRNR3232P16ひし形80°75Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする