旋削ホルダー MSDN 45°

旋削ホルダー MSDN 45° - ケナメタル

外径ホルダー。MSDN45°。ニュートラル

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224387MSDNN3225P12勝手なし四角形45Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224414MSDNN3232P19勝手なし四角形45Kenloc(TM)0
24,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224423MSDNN1616H09勝手なし四角形45Kenloc(TM)0
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224439MSDNN2020K12勝手なし四角形45Kenloc(TM)0
17,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
25224448MSDNN2525M12勝手なし四角形45Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224457MSDNN2525M15勝手なし四角形45Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする