ケナメタル
旋削ホルダー MTFN 90°
外径ホルダー。MTFN90°
寸法LH(mm)
32
ゲージインサート
TN_160408
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25224493
MTFNR2525M16
右
三角形
90
Kenloc(TM)
0
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225026
MTFNL2020K16
左
三角形
90
Kenloc(TM)
0
¥
14,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225035
MTFNL2525M16
左
三角形
90
Kenloc(TM)
0
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください