ケナメタル
旋削ホルダー MRGN
外径ホルダー。MRGN
形状
円形
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
117.5
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
RN_120400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25224509
MRGNR2525M12
右
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225044
MRGNL2525M12
左
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください