曜日別特売

旋削ホルダー MTGN 90°

旋削ホルダー MTGN 90° - ケナメタル

外径ホルダー。MTGN90°

形状三角形寸法LH(mm)32切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224518MTGNR1616H16201002536
13,470
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224527MTGNR2525M16321503286
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224536MTGNR2525M22321502525
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224545MTGNR3232P224017032106
21,050
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225053MTGNL2525M16321503286
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225069MTGNL2525M22321503886
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする