旋削ホルダー MSSN 45°

旋削ホルダー MSSN 45° - ケナメタル

外径ホルダー。MSSN45°

形状四角形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224554MSSNR2020K12251253220
17,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25224563MSSNR2525M12321503225
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224579MSSNR3232P19401704032
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225078MSSNL2525M12321503225
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225087MSSNL3232P19401704032
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする