曜日別特売

旋削ホルダー MTEN-S 60°

旋削ホルダー MTEN-S 60° - ケナメタル

外径ホルダー。MTEN-S60°。ニュートラル

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25224588MTENNS3225P22三角形60Kenloc(TM)0
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224597MTENNS2020K16三角形60Kenloc(TM)0
17,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224606MTENNS2525M16三角形60Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224615MTENNS2525M22三角形60Kenloc(TM)0
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする