ケナメタル
旋削ホルダー MTAN-S 90°
外径ホルダー。MTAN-S90°
ゲージインサート
TN_160408
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25224624
MTANRS2020K16
右
三角形
90
Kenloc(TM)
0
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25224633
MTANRS2525M16
右
三角形
90
Kenloc(TM)
0
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225139
MTANLS2525M16
左
三角形
90
Kenloc(TM)
0
¥
15,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください