ケナメタル
旋削ホルダー MVON
外径ホルダー。MVON117.5°
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
30
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
VN_160408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25224667
MVONR2525M16
右
ひし形35°
117.5
Kenloc(TM)
0
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25225166
MVONL2525M16
左
ひし形35°
117.5
Kenloc(TM)
0
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください