ケナメタル
旋削ホルダー E-STFP
内径ボーリングバー。E-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)
9
逃げ角(度)
2
全長L1(mm)
180
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
16
ゲージインサート
TP_110204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225184
E12QSTFPR11
右
スクリューオン
三角形
90
11
¥
87,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください