旋削ホルダー PCLN 95°

旋削ホルダー PCLN 95° - ケナメタル

外径ホルダー。PCLN95°

形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)内容量1個
全22種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25225193PCLNR2525M12321502625
17,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25227117PCLNL2020K12251252620
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229865PCLNL2525M12321502625
17,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229874PCLNL2525M16321502825
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229883PCLNL4040S19502503640
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229899PCLNR2525M16321502825
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229908PCLNR4040S19502503640
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231265PCLNR3232P16401703632
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231658PCLNR3225P19321703825
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232315PCLNL1616H12201002616
14,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232324PCLNL2525M19321503625
14,530
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232333PCLNL3225P16321703825
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232349PCLNL3225P19321703825
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232358PCLNL3232P16401703632
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232367PCLNL3232P19401703632
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232376PCLNR1616H12201002616
14,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232385PCLNR2020K12251252620
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
25232394PCLNR3225P12321702625
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232403PCLNR3225P16321703825
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232419PCLNR3232P19401703632
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232638PCLNL3225P12321702625
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231649PCLNR2525M19321503625
14,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする