ケナメタル
Thread Turning LT
ねじ切り用ホルダー。外径用。LSA
勝手
右
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
170
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
LT16ER
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225796
LSASR3232P16
¥
45,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください