曜日別特売

内径ホルダー LT

内径ホルダー LT - ケナメタル

ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
首下長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25226103A1020LSEL117.31802025
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226128A1020LSER117.31802025
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226146A1320LSEL118.91802032
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226155A1320LSER118.91802032
31,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226164A1620LSEL1611.51802040
31,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226173A1620LSER1611.71802036
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226189A2020LSEL1613.41802040
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226198A2020LSER1613.41802040
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226207A2525LSEL1616.12002545
42,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226216A2525LSEL2217.22002545
42,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226225A2525LSER1616.12002545
42,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226234A2525LSER2217.22002545
42,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226243A2532LSER1616.32503260
44,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25226259A2532LSER2217.42503260
44,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする