ねじ切りホルダー LT

ねじ切りホルダー LT - ケナメタルねじ切りホルダー LT - ケナメタルねじ切りホルダー LT - ケナメタル

ねじ切り用ホルダー。外径用

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25226575LSASL1212N1616851212
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226584LSASL1616H16161001616
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226593LSASL2020K16201252020
30,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226609LSASL2525M16251502525
33,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226618LSASL2525M22251502525
33,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226627LSASR1212N1616851212
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226636LSASR1616H16161001616
28,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226645LSASR2020K16201252020
30,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226654LSASR2525M16251502525
33,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226663LSASR2525M22251502525
33,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226679LSSL2525M16Q321502525
38,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226688LSSL2525M22Q321502525
38,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226697LSSRDH2525M22Q321502525
51,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226706LSSR2020K16Q251252020
35,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226715LSSR2525M16Q321502525
38,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226724LSSR2525M22Q321502525
38,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228264LSSRDH2020K16Q251252020
47,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229804LSSL2020K16Q251252020
35,100
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239263LSASR3232P22321703232
45,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239279LSSR3232P16Q401703232
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239288LSSL3232P16Q401703232
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239297LSSR3232P22Q401703232
52,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239306LSSRDH2525M16321502525
46,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239315LSSLDH2525M16321502525
46,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする