ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH
Top Notch用ホルダー。内径ボーリングバー。超硬シャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
寸法F(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25226819
E16RNNTOR2 KWH
右
Top Notch(TM)
11
16
22
¥
134,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226828
E16RNNTOL2 KWH
左
Top Notch(TM)
11
16
22
¥
120,420
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226837
E20SNNTOR2 KWH
右
Top Notch(TM)
13
20
26
¥
202,420
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください