ケナメタル
内径ねじ切りホルダー LT
ねじ切り用ホルダー。内径用。E-LSE。超硬シャンク
勝手
右
ゲージインサート
LT16NR
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
長さL1(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25226846
E16RLSER16 KWH
16
20
200
11.5
¥
121,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226855
E20SLSER16 KWH
20
24
250
13.4
¥
157,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226864
E25TLSER16 KWH
25
29
300
15.8
¥
254,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください