ケナメタル
内径ホルダー E-SCFP
径ボーリングバー。E-SCFP90°。超硬シャンク。スルークーラント
形状
ひし形80°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
CP_060204
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
勝手
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25226873
E08KSCFPR06A
8
11
6
125
右
8
¥
55,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226889
E08KSCFPL06A
8
11
6
125
右
8
¥
49,680
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226898
E10MSCFPR06A
10
13
7
150
左
4
¥
71,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226986
E12QSCFPR06
12
16
9
180
右
3
¥
87,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください