曜日別特売

内径ホルダー E-SCLP 95°

内径ホルダー E-SCLP 95° - ケナメタル

内径ボーリングバー。E-SCLP95°。超硬シャンク

形状ひし形80°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25226907E08KSCLPR06A11861226
55,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226916E10MSCLPR06A131071504
71,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226995E12QSCLPR06 KWH161291803
87,300
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227047E16RSCLPR092016112004
121,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227056E20SSCLPR092520132502
162,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする