曜日別特売

内径ホルダー E-STFP

内径ホルダー E-STFP - ケナメタル

内径ボーリングバー。E-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー

形状三角形クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11内容量1個
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
勝手
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25226925E08KSTFPR09A11861256
55,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226934E10MSTFPR11A131071504
71,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25226943E10MSTFPL11A131071504
71,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226959E12QSTFPL11161291802
87,300
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226968E16RSTFPR11201611200-
121,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25226977E16RSTFPL11201611200-
121,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227083E20SSTFPR162520132502
162,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227099E20SSTFPL162520132502
145,580
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする