曜日別特売

内径ホルダー E-SDUP

内径ホルダー E-SDUP - ケナメタル

内径ボーリングバー。E-SDUP93°。超硬シャンク。スルークーラント

形状ひし形55°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法F(mm)
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
勝手
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227004E12QSDUPR07161291802
87,300
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227013E12QSDUPL07161291802
87,300
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227029E16RSDUPR07201611200-
121,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227038E16RSDUPL07201611200-
121,400
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227065E20SSDUPR112520132502
162,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227074E20SSDUPL112520132502
162,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする