旋削ホルダー PSSN 45°

旋削ホルダー PSSN 45° - ケナメタル

外径ホルダー。PSSN45°

形状四角形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)内容量1個
全14種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227108PSSNR2525M12321502825
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231929PSSNL2020K12251252820
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231938PSSNL2525M15321503225
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231947PSSNL3225P12321702925
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231956PSSNL3232P194017037.532
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231965PSSNL4040S195025037.540
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231974PSSNR2020K09251252620
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231983PSSNR2525M15321503225
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231999PSSNR3225P12321702925
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232008PSSNR3232P15401703232
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232017PSSNR4040S195025037.540
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232245PSSNL2525M12321502825
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232559PSSNR2020K12251252820
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232568PSSNR3232P194017037.532
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする