曜日別特売

旋削ホルダー PDJN 93°

旋削ホルダー PDJN 93° - ケナメタル

外径ホルダー。PDJN93°

形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227126PDJNL2525M15321503625
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227135PDJNR3225P15321703625
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229917PDJNL2525M11321503025
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229926PDJNL4025R15322003625
27,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229935PDJNR2020K11251253020
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229944PDJNR2020K15251253620
16,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
25229953PDJNR2525M11321503025
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229969PDJNR2525M15321503625
17,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25231274PDJNR3232P15401703632
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231703PDJNL2020K11251253020
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232035PDJNL1616H11201002416
14,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232044PDJNR1616H11201002416
14,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232218PDJNL3225P15321703625
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232227PDJNR4025R15322003625
27,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232455PDJNL2020K15251253620
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232464PDJNL3232P15401703632
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする