旋削ホルダー PTGN 90°

旋削ホルダー PTGN 90° - ケナメタル

外径ホルダー。PTGN90°

内容量1個
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227153PTGNR1616H16三角形90Kenlever(TM)0
14,900
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229978PTGNR2525M16三角形90Kenlever(TM)0
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232184PTGNL2525M22三角形90Kenlever(TM)0
14,530
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232254PTGNL1616H16三角形90Kenlever(TM)0
14,900
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232263PTGNL2525M16三角形90Kenlever(TM)0
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232604PTGNL2020K16三角形90Kenlever(TM)0
16,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232613PTGNR2020K16三角形90Kenlever(TM)0
16,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232629PTGNR2525M22三角形90Kenlever(TM)0
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする