セラミックインサート SNG

セラミックインサート SNG - ケナメタル

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25228578SNGN090308T02020 KY35001セット(5個)0.80.83.183.189.53
13,550
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228587SNGN120408T02020 KY35001セット(10個)0.80.84.764.7612.7
32,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228596SNGN120412T02020 KY35001セット(5個)1.21.24.764.7612.7
12,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228605SNGN120416T02020 KY35001セット(5個)1.61.64.764.7612.7
12,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228614SNGN120716T02020 KY35001セット(5個)1.61.67.947.9412.7
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306777SNGN120408T02020 KYK251セット(10個)0.80.84.764.7612.7
19,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306786SNGN120412T02020 KYK251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
11,150
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306795SNGN120712T02020 KYK251セット(10個)1.21.27.947.9412.7
24,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする