曜日別特売
SNGN090308T02020 KY3500 セラミックインサート SNG ケナメタル 25228578

セラミックインサート SNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
25228578
品番
SNGN090308T02020 KY3500
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

鋳鉄加工用。セラミックインサート

コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
寸法D(mm)
9.53
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
チップブレーカ
なし
寸法L10(mm)
9.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする