Fix-Perfect ホルダー 1.78 90 Degree Toolholder

Fix-Perfect ホルダー 1.78 90 Degree Toolholder - ケナメタル

Fix-Perfect用外径ホルダー。1.780…90°用

内容量1個
全7種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
シャンク幅B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切込み角Kr(°)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252289731.78025R300903215025
20,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
252329881.78032R400904017032
25,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
252330491.78012R10390148012
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
252330581.78020R100902512520
18,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
252330671.78025L300903215025
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
253341041.78025L100903215025
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
253341131.78025R100903215025
21,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする