ケナメタル
内径ボーリングバー A-PWLN 95°
内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25229165
A16RPWLNL06
左
Kenlever(TM)
六角形80°
95
0
¥
49,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230023
A25RPWLNR08
右
Kenlever(TM)
-
95
0
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231317
A16RPWLNR06
右
Kenlever(TM)
六角形80°
95
0
¥
49,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231326
A20SPWLNL06
左
Kenlever(TM)
六角形80°
95
0
¥
53,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231335
A20SPWLNR06
右
Kenlever(TM)
ひし形80°
95
0
¥
53,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231344
A25RPWLNL08
左
Kenlever(TM)
-
95
0
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25231353
A32SPWLNL08
左
Kenlever(TM)
六角形80°
95
7
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231369
A32SPWLNR08
右
Kenlever(TM)
六角形80°
95
7
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231378
A40TPWLNL08
左
Kenlever(TM)
六角形80°
95
0
¥
67,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231387
A40TPWLNR08
右
Kenlever(TM)
六角形80°
95
0
¥
67,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください