曜日別特売

旋削ホルダー MTJ

旋削ホルダー MTJ - ケナメタル

外径ホルダー。MTJN93°

内容量1個
全9種類を絞り込む
勝手
9種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25229813MTJNR2020K16H4三角形93Kenloc(TM)0
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229829MTJNR2525M16H4三角形93Kenloc(TM)0
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232717MTJNL2020K16H4三角形93Kenloc(TM)0
25,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232726MTJNL3225P16H4三角形93Kenloc(TM)0
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232735MTJNR3225P16H4三角形93Kenloc(TM)0
29,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232744MTJNR3225P22H4三角形93Kenloc(TM)0
29,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232753MTJNR2525M22H4三角形93Kenloc(TM)0
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232769MTJNL2525M22H4三角形93Kenloc(TM)0
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232778MTJNL2525M16H4三角形93Kenloc(TM)0
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする