曜日別特売

旋削ホルダー PWLN 95°

旋削ホルダー PWLN 95° - ケナメタル

外径ホルダー。PWLN95°

形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25229987PWLNL1616H06201001416
14,900
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
25229996PWLNR2020K06251251420
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230005PWLNR2020K08251252020
16,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
25230014PWLNR2525M08321502625
17,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232078PWLNL2020K06251251420
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232087PWLNL2020K08251252020
16,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232096PWLNL2525M08321502625
17,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232105PWLNL3225P08321702625
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232114PWLNR1616H06201001416
14,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232123PWLNR3225P08321702625
19,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする