曜日別特売

旋削ホルダー PDNN 62,5°

旋削ホルダー PDNN 62,5° - ケナメタル

外径ホルダー。PDNN62.5°

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25231719PDNNL2525M11ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232053PDNNL2020K11ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
13,470
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232139PDNNR2525M15ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232236PDNNL2525M15ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232473PDNNL2020K15ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232489PDNNL4025M15ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
23,580
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232498PDNNR2020K15ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232507PDNNR4025M15ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
23,580
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232069PDNNR2020K11ひし形55°62.5Kenlever(TM)0
13,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする