曜日別特売

旋削ホルダー PSBN 75°

旋削ホルダー PSBN 75° - ケナメタル

外径ホルダー。PSBN75°

形状四角形切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25231728PSBNL2525M12221502625
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231737PSBNL2525M15221503625
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231746PSBNL3232P15271703332
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231755PSBNL3232P19271704032
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231764PSBNL4040S19352503840
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231773PSBNL4040S25352504740
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231789PSBNR2525M12221502625
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231807PSBNR3232P15271703332
23,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231816PSBNR3232P19271704032
23,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25231825PSBNR4040S19352503840
31,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25231834PSBNR4040S25352504740
31,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232148PSBNL2020K12171252620
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232516PSBNR2020K12171252620
16,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232525PSBNR2525M15221503625
17,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25231798PSBNR3225P12221702625
16,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする