ケナメタル
旋削ホルダー PTFN 90°
外径ホルダー。PTFN90°
形状
三角形
寸法LH(mm)
20
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenlever(TM)
ゲージインサート
TN_160408
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25232026
PTFNL2525M16
左
32
150
25
25
¥
14,530
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232577
PTFNL2020K16
左
25
125
20
20
¥
13,890
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232595
PTFNR2525M16
右
32
150
25
25
¥
14,530
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232586
PTFNR2020K16
右
25
125
20
20
¥
13,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください