ケナメタル
内径ボーリングバー S-CSYN-MN
内径ボーリングバー。S-CSYN85°。MN。スチールシャンク
勝手
右
形状
四角形
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
切込み角Kr(°)
85
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
SN.N120708
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25232787
S40T-CSYNR12-MN7
¥
56,110
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください