曜日別特売

Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder

Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder - ケナメタル

Fix-Perfect用外径ホルダー。1.18用

切込み角Kr(°)93内容量1個
全10種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252327961.18025L310321502525
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
252328051.18025R315321502525
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
252328571.18016R110241001616
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
252328661.18020L110251252020
18,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252328751.18020R110251252020
18,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252328841.18020R310261252020
18,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252328931.18025R310321502525
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
252329091.18032L315321702532
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252329181.18032R315321702532
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
252329361.18025L315321502525
24,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする