ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.10 - 310 Toolholder
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.108…93°用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切込み角Kr(°)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25232814
1.10820R310
右
93
25
125
20
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232823
1.10825L310
右
93
32
150
25
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232839
1.10825R310
右
93
32
150
25
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください