ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.17 75 Toolholder
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.171…75°用
勝手
左
寸法F(mm)
17
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
C2FIX15_L_
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25232927
1.17125L330
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください