ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.38 Toolholder
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.38…92°用
切込み角Kr(°)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25232945
1.38020R021
右
25
125
20
20
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232954
1.38025L021
左
32
150
25
25
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25232963
1.38025R021
右
32
150
25
25
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください