ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.77.. 75°
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.771…75°用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切込み角Kr(°)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25232979
1.77132R400
右
75
27
170
32
¥
25,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25232997
1.77120L100
左
75
17
125
20
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25233006
1.77120R100
右
75
17
125
20
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25233015
1.77125R300
右
75
21
150
25
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25233024
1.77225R301
右
45
32
150
25
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください