曜日別特売

Fix-Perfect ホルダー 1.77 90 Degree Toolholder

Fix-Perfect ホルダー 1.77 90 Degree Toolholder - ケナメタル

Fix-Perfect用外径ホルダー。1.777…90°用

寸法F(mm)32長さL1(mm)150シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートC8FIX15_L_内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252330331.77725R30145
20,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする