旋削ホルダー CCLN-MN

旋削ホルダー CCLN-MN - ケナメタル

外径ホルダー。CCLN95°MN

寸法F(mm)32寸法LH(mm)32シャンク幅B(mm)25内容量1個
全7種類を絞り込む
勝手
7種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25234345CCLNL2525M12-MN4ひし形80°95Kendex(TM)0
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234354CCLNL2525M12-MN7ひし形80°95Kendex(TM)0
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234397CCLNR2525M12-MN4ひし形80°95Kendex(TM)0
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234406CCLNR2525M12-MN7ひし形80°95Kendex(TM)0
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234424CCLNR3225P12-MN7ひし形80°95Kendex(TM)0
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236129CCLNL3225P12-MN7ひし形80°95Kendex(TM)0
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236147CCLNR3225P12-MN4ひし形80°95Kendex(TM)0
32,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする