ケナメタル
旋削ホルダー CDJN-MX
外径ホルダー。CDJN93°。MX
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
シャンク高さH(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ゲージインサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25234449
CDJNL2525M12-MX7
左
DN.X120708
¥
31,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234467
CDJNR2525M15-MX7
右
DN.X150708
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236156
CDJNL2525M15MX7
左
DN.X150708
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください